Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch IXO 6 215 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch IXO 6 215 RPM Schwarz, Grün
Bosch IXO 6 215 RPM Schwarz, Grün
Bosch IXO 6 215 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88170914
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9C7 102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber
Einfach und intuitiv – angenehmes Schrauben selbst in empfindlichen Materialien dank zuverlässiger Drehzahlsteuerung Volle Kontrolle bei allen DIY-Schraubarbeiten durch komplett variable Drehzahlsteuerung – die passende Drehzahl für jede Anwendung. Der zuverlässigste IXO aller Zeiten erleichtert die intuitive Arbeit in empfindlichem Material wie lackiertem Holz. Durch die individuelle Drehzahleinstellung ist Schluss mit gesplittertem Holz und beschädigten oder überdrehten Schrauben. Über die Akkuanzeige mit 3 LEDs ist die restliche Akkulaufzeit genau ersichtlich. Der IXO bietet eine große Auswahl an hilfreichen Aufsätzen für einen noch bequemeren Schraubvorgang und verschiedenste Anwendungen im und ums Haus. Vom Gebläse zum Anfachen der Grillkohle bis hin zum Korkenzieher oder der Gewürzmühle, gibt es für (fast) jede Gelegenheit den richtigen Aufsatz. Vollständig variable Drehzahlsteuerung per Schalterdruck Vollständige Kontrolle bei Schraubarbeiten durch komplett variable Drehzahlsteuerung für bessere Ergebnisse in empfindlichen Materialien. Schluss mit gesplittertem Holz, beschädigten und überdrehten Schrauben – einfach den Schalter stärker drücken für eine höhere Drehzahl und weniger für eine geringere Drehzahl. Akkuanzeige mit 3 LEDs Über die Akkuanzeige mit 3 LEDs ist die restliche Akkulaufzeit genau ersichtlich. Sobald die letzte LED blinkt, muss der Akku geladen werden. Zwei Lademöglichkeiten durch Micro-USB Noch nie war das Aufladen so flexibel – unterwegs einfach das Micro-USB-Ladegerät direkt mit dem Werkzeug verbinden. Alternativ das Werkzeug zu Hause einfach in die Ladestation legen und aufladen. Integriertes Streulicht Das PowerLight-Konzept umfasst eine leistungsstarke integrierte LED, die in dunklen Umgebungen Streulicht für eine optimale Beleuchtung von Werkstücken bietet. Für jede Gelegenheit der richtige Aufsatz Cheers! – vom Grillgebläse zum Anfachen des Grillfeuers über eine Gewürzmühle bis zum Winkelschrauber und Korkenzieher: Diese handlichen Aufsätze machen bei jeder Gelegenheit das Leben leichter. Praktisches Starter-Bit-Set Alles Wichtige für den Start – der neue IXO-Schrauber umfasst 10 verschiedene Schrauberbits für alle wichtigen Anwendungen. Praktisch und bequem – die neue IXO-Aufbewahrungsbox Platzsparende und einfache Lagerung – die neue IXO-Aufbewahrungsbox bietet Platz für Werkzeug und Zubehör, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Fächer zum Ordnen nach Schraubentyp und -größe bei der Arbeit. Ausgezeichnete Griffigkeit für mehr Komfort und Kontrolle Der Softgrip-Bereich sorgt für eine bequeme Werkzeughandhabung und ausgezeichnete Kontrolle, eine nützliche Funktion bei Anwendungen, die eine längere Werkzeugnutzung erfordern. Kompakt, leicht und jederzeit bereit Lithium-Ionen-Akkus sind kompakt und leicht, sie reduzieren das Werkzeuggewicht, sind nicht von Memory-Effekt betroffen und bleiben unabhängig von der Lagerungszeit geladen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
340 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
1.5 Ah
Lieferumfang
Schraubendreher Bit
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
215 RPM
Drehmoment (min.)
3 Nm
Drehmoment (max.)
4.5 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,41*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.