Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR1033 Internes Solid State Drive M.2 1000 GB PCI Express 3.1 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR1033 Internes Solid State Drive M.2 1000 GB PCI Express 3.1 3D TLC NAND NVMe
MediaRange MR1033 Internes Solid State Drive M.2 1000 GB PCI Express 3.1 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88168318
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR1033
EAN/GTIN:
     4260664871637
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1800 MB/s
Controller Typ
SM2263XT
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.