Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun BC01B Quarzwecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BC01B Quarzwecker Schwarz
Braun BC01B Quarzwecker Schwarz
Braun BC01B Quarzwecker Schwarz
Braun BC01B Quarzwecker Schwarz
Braun BC01B Quarzwecker Schwarz
Braun BC01B Quarzwecker Schwarz
Braun BC01B Quarzwecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88057368
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67003
EAN/GTIN:
     4007218670038
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
69 mm
Tiefe
37 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.