Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 825-30 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 825-30 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Sandberg 825-30 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Sandberg 825-30 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Sandberg 825-30 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Sandberg 825-30 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88006836
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     825-30
EAN/GTIN:
     5705730825309
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Sandberg MiniJack Headset Bulk ist ein einfaches und stilvolles Headset mit MiniJack-Anschluss. Es kann direkt mit einem Smartphone oder PC verbunden werden. Adapter für Doppelanschluss werden mitgeliefert. Somit ist das Headset sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
110 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
halboffen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
38 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.