Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venso EcoSolutions Saga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venso EcoSolutions Saga
Venso EcoSolutions Saga
Venso EcoSolutions Saga
Venso EcoSolutions Saga
Venso EcoSolutions Saga
Venso EcoSolutions Saga
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88006809
Hersteller:
     Venso EcoSolutions
Herst.-Nr.:
     E501 450
EAN/GTIN:
     7350067690397
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 18w
Dieser Lampenschirm wurde speziell für LED-Pflanzenlampen von Parus entwickelt. Er gewährleistet eine gute Belüftung und Luftzirkulation im Inneren für eine lange Lebensdauer der Lampen. LED-Lampen erzeugen zwar wenig Wärme, dennoch ist es wichtig eine gute Kühlung zu gewährleisten. Der Lampenschirm ist in vier verschiedenen Farben erhältlich (weiß, schwarz, rostfarben und grau). Dank seinem 4 Meter langen Kabel, welches in einem Eurostecker endet, kann der Lampenschirm mit dem mitgelieferten Deckenmontagematerial an jeder Decke montiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Material
Metall
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
610 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.