Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venso EcoSolutions Indoor Plants


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venso EcoSolutions Indoor Plants
Venso EcoSolutions Indoor Plants
Venso EcoSolutions Indoor Plants
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88006787
Hersteller:
     Venso EcoSolutions
Herst.-Nr.:
     E501 100
EAN/GTIN:
     7350067690038
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Pflanzenbeleuchtung
Die E27-Pflanzenlampe “Indoor Plants“ wurde zur ganzjährigen Beleuchtung von Zimmerpflanzen entwickelt. Sie verfügt über das optimale Wellenlängenverhältnis für ein gesünderes Wachstum sämtlicher Pflanzenarten. Die Lampe ist mit weißen und roten LEDs ausgestattet. Weiße LEDs erzeugen ein Vollspektrum (400-700 nm) zur Verbesserung des Wurzelwachstums und des Blattflächenwachstums. Rotes Licht (640-660 nm) fördert vor allem die Erreichung der Blühfähigkeit und die Blütenbildung. Die Blütenanzahl wird erhöht und die Dauer der Blühphase verlängert sich.

Diese Lampe passt in jede E27-Fassung und sollte ca. 20-50 cm über der Pflanze platziert werden, sodass eine möglichst große Blattoberfläche beleuchtet wird. Passende Fassungen und moderne, gut belüftete Lampenschirme sind ebenfalls erhältlich. Achten Sie bitte darauf, die Lampen nicht zu eng zu verbauen, denn unzureichende Belüftung verkürzt die hohe Lebensdauer von LEDs beachtlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
9
AC Eingangsspannung
90-245 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
59.5 mm
Länge (mm)
89.5 mm
Gewicht
90 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Strahlungswinkel
60 °
Zertifizierung
CE, EMC
Technische Details
Wellenlänge
700 nm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Energie
Eingangsspannung
90 - 245 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.