Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iFixit EU145475-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iFixit EU145475-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
iFixit EU145475-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
iFixit EU145475-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
iFixit EU145475-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87926562
Hersteller:
     iFixit
Herst.-Nr.:
     EU145475-1
EAN/GTIN:
     5704174277033
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78 mm
Breite
22 mm
Höhe
124 mm
Merkmale
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Hex (metrisch), Mutterndreher, Pentalobe, Phillips, Torx, Tri-point, Dreieck
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
32 Stück(e)
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.