Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Trust GXT 323W Carus Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87922353
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24258
EAN/GTIN:
     8713439242584
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
327 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
461 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
32 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
THD, totalklirren
5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
150 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.