Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP001GZ Bohrhammer 2600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HP001GZ Bohrhammer 2600 RPM
Makita HP001GZ Bohrhammer 2600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87920889
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP001GZ
EAN/GTIN:
     0088381892193
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenngeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Nenndrehzahl (max.)
2600 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schlagzahl (min.)
9750 IPM
Schlagzahl (max.)
39000 IPM
Drehmoment (max.)
125 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
20 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
152 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
86 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
182 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.