Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane ® ™ SSD der Produktreihe DC P5800X (800 GB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint™)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Optane ® ™ SSD der Produktreihe DC P5800X (800 GB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel Optane ® ™ SSD der Produktreihe DC P5800X (800 GB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint™)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87862006
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPF21Q800GB01
EAN/GTIN:
     735858470070
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Temperatur-überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

High-Endurance-Technik (HET)
Die High-Endurance-Technik in SSDs kombiniert Chipverbesserungen des Intel® NAND-Flash-Speichers und SSD-Systemverwaltungstechniken zur Verbesserung der Schreibzyklen des SSD. Ein Schreibzyklus ist definiert als die Menge von Daten, die während ihrer Lebensdauer auf eine SSD geschrieben werden kann.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.2 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Optane™
Ja
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
PCIe 4.0 x4, NVMe
Prozessorfamilie
Intel Optane SSD DC P5800X
Zielmarkt
Artificial Intelligence, Cloud Computing, High Performance Computing
Energieverbrauch (Betrieb)
18 W
Startdatum
Q4'20
SSD-Beständigkeitsbewertung
100 DWPD
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Leserate
7200 MB/s
Schreibrate
6100 MB/s
Status
Launched
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
Intel(R) Optane(TM) Memory Media
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zufälliges Lesen (100% span)
1500000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
1350000 IOPS
Lese-Latenzzeit
5 µs
Schreib-Latenzzeit
5 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,60*
€ 1.810,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,08*
€ 1.797,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,38*
€ 1.711,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,62*
€ 1.679,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,67*
€ 1.648,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.