Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM462Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM462Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Makita DLM462Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87624979
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM462Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
1690 mm
Höhe
1095 mm
Gewicht
35.3 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
1900 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Grasssammel-Volumen
60 l
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Klingen
2
Einstellungsart Schnittwinkel
Stufenlos
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Motortyp
Bürstenlos
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Anti-Rutsch-Griff
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Grün
Lieferumfang
Mulch-Kit enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,76*
€ 1.036,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,85*
€ 1.035,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,75*
€ 994,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,90*
€ 953,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,78*
€ 880,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.