Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Stanley FATMAX Kreuzlinien- & 2-Spotlaser - rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87592094
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT1-77414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Positionierlaser
Punktlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugs-/Punktpegel
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 Zoll
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
30 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Maximale Reichweite
20 m
Levelling Präzision (±)
0.3 mm/m
Maximale Reichweite (mit Empfänger)
50 m
Anzahl der Laserlinien
2
Anzahl der Laserpunkte
2
Farbe des Laserbeams
Rot
Lüfterwinkel (horizontal)
150 °
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser stanley, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77356
ab € 496,32*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77357
ab € 395,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.