Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
OPPO Enco X Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87435189
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     6670554
EAN/GTIN:
     6944284676237
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.5 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
66.3 x 2.17 x 49 mm
Ladegehäuse Gewicht
42.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Treibereinheit
11 mm
Treibertyp
Ausgewogen + Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LHDC, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
44 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
44 mAh
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1.85 h
Akkukapazität (Ladehülle)
535 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
5.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
4 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
25 h
Akkuladezeit
1.33 h
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPPO
6670555
ab € 128,69*
Zubehör
OPPO
4807564
ab € 19,97*
Zubehör
OPPO
4809816
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.