Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Jamara 460630 Sport-Kopfbedeckung Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87382887
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460630
EAN/GTIN:
     4042774455859
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme
  • Geprüft nach der Europäischen Radhelmnorm EN 1078 - Leichte Helmkonstruktion mit hoher Schlagfestigkeit durch EPS geschäumte PVC-Schale - Größenverstellbar - Herausnehmbare Polster - Schnellklick-Verschluss - 6 Belüftungsöffnungen - Kopfumfang 52 - 55 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Kinder
Aktivität
City cycling
Bauart
Hartschalenbau
Helmtyp
Halber Helm
Verstellbare Passform
Ja
Material
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Belüftung
Ja
Belüftungstyp
Fixed
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.