Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4483601 Dateiablagebox Karton Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4483601 Dateiablagebox Karton Schwarz, Weiß
Fellowes 4483601 Dateiablagebox Karton Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87364521
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4483601
EAN/GTIN:
     0043859768356
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Höhe
291 mm
Tiefe
570 mm
Gewicht
740 g
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A4+
Tragegriff(e)
Ja
Stapelbar
Ja
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,668*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,278*
€ 11,04082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,888*
€ 10,57672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,788*
€ 10,45772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,668*
€ 7,93492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.