Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Inca IMK-377 Tastatur Maus enthalten Büro USB Türkisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87363079
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IMK-377
EAN/GTIN:
     8681949011498
Suchbegriffe:
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
Silent Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 152 x 27 mm
Tastaturgewicht
606 g
Produktabmessungen (B x T x H)
120 x 62.5 x 39 mm
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Türkisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.