Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015125 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015125 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015125 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87278369
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015125/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel 25x0,75 qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
17.1 mm
Kupferindex
180 kg/km
Kabelgewicht
466 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
68.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
256.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47125*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 6,90125*
€ 8,21249
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,47125*
€ 6,51079
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.