Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Puck Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Puck Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Trust Puck Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Trust Puck Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Trust Puck Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Trust Puck Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Trust Puck Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87237112
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24059
EAN/GTIN:
     8713439240597
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Minimalistisches Design, maximale Funktionalität

Die Trust Puck ist eine mobile Lösung für jede Gelegenheit. Die ultraflache Funkmaus ist trotz ihres kompaktes Format bequem zu nutzen und damit ideal für unterwegs. Sie steckt voller praktischer Funktionen wie zwei Optionen zur kabellosen Verbindung, leisen Tasten und einem integrierten Akku. Außerdem ist sie für Rechts- und Linkshänder geeignet!

Glatte Kanten

Mit ihrem minimalistischen Design hebt sich die Puck von der Masse ab. Sie ist nur 27 mm hoch und passt so bequem in jede Tasche. Durch die runde Form und die glatten Kanten liegt die ultraflache Puck angenehm in der Hand, und ihr Design ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.

Verbindungsfreiheit

Die Funkmaus Puck bietet zwei Verbindungsmöglichkeiten: Über den integrierten USB-Mikroempfänger kann sie drahtlos mit einem beliebigen PC oder Laptop verbunden werden. Nach getaner Arbeit verstauen Sie ihn einfach im Inneren der Maus, damit er nicht verloren geht. Alternativ können Sie die Puck auch via Bluetooth mit einem Laptop oder Ihrem iPad (iOS 13.4 oder höher) verbinden.

Leises Klicken

Wenn Sie auf Hochtouren arbeiten, möchten Sie Ihre Kollegen nicht stören. Deshalb ist die Trust Puck mit sanften Tasten ausgestattet, deren Klickgeräusch beeindruckende 90 % leiser ist als das anderer Mäuse. A propos Tasten: Über den integrierten DPI-Schalter können Sie die Geschwindigkeit ganz einfach anpassen. Hinzu kommt das praktische Scrollrad, damit Sie für wirklich jede Aufgabe gewappnet sind.

Aufladbar

Dank des Akkus müssen Sie nie wieder Einwegbatterien kaufen. Wenn der Ladezustand niedrig ist, schließen Sie die Maus einfach über das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel an, und es kann weitergehen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
106 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
78 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Polymer
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.