Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Trust GXT 448 Nixxo Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87226842
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24030
EAN/GTIN:
     8713439240306
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
426 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
537 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Leder
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
25 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
112 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
THD, totalklirren
5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
2.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.