| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-87224373 Herst.-Nr.: 9399605 EAN/GTIN: 0711719399605 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Geräteschnittstelle | Bluetooth/USB | | Kopfhörerausgang | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 106 mm | | Höhe | 66 mm | | Gewicht | 280 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | PlayStation 5 | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad, Home button, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen | | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | | Reflex Vibration | Ja | | Analoge Daumensticks | Ja | | Integriertes Touchpad | Ja | | Schulterknöpfe | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Gyroskop | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |