Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Tristar KR-3150 Tragbarer Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87222463
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KR-3150
EAN/GTIN:
     8713016100580
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Reinigen Sie Ihr Auto oder andere Oberflächen schnell und effizient mit dem Tristar KR-3150 Handstaubsauger. Mit diesem praktischen Handstaubsauger können Sie jetzt auch schwer zugängliche Stellen gründlich reinigen. Dank des hocheffizienten Motors mit einer Leistung von 90 W und der 12 kPa Saugleistung ist diesem ergonomischen Handstaubsauger keine Reinigungsaufgabe zu schwer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Geräuschpegel
72 dB
HEPA-Klasse
HEPA 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
1250 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
90 W
Laufzeit
15 min
Akku-/Batteriespannung
10.65 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugleistung
12000 Tag
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Multifunctional brush
Ladestation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.2 l
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.