Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer M502 Maus rechts RF Wireless 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer M502 Maus rechts RF Wireless 1200 DPI
Acer M502 Maus rechts RF Wireless 1200 DPI
Acer M502 Maus rechts RF Wireless 1200 DPI
Acer M502 Maus rechts RF Wireless 1200 DPI
Acer M502 Maus rechts RF Wireless 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87138800
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.MCE11.012
EAN/GTIN:
     4710886049258
Suchbegriffe:
Acer Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Die Acer Wireless Mouse M502 ist „Works With Chromebook“-zertifiziert, womit sichergestellt ist, dass sie problemlos mit Ihrem Chromebook funktioniert. Genießen Sie bei der Navigation eine zuverlässige, reaktionsschnelle Steuerung bei 1.200 dpi. Darüber hinaus ist die komfortable Form mit weichen Griffflächen an der Seite sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
48 g
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grün
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.