Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 12V-15 Professional 1300 RPM Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 12V-15 Professional 1300 RPM Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSB 12V-15 Professional 1300 RPM Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87127058
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9B6 90J
EAN/GTIN:
     4059952563909
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
187 mm
Höhe
178 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Bit-Set Halter
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
380 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmoment (min.)
15 Nm
Drehmoment (max.)
30 Nm
Schlagzahl (max.)
19500 IPM
Schallleistungspegel
82 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Betonbohrung)
10.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Bolzen-Modus
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.