Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC TN-175-B Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC TN-175-B Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
TEAC TN-175-B Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
TEAC TN-175-B Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
TEAC TN-175-B Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
TEAC TN-175-B Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87091416
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     248054
EAN/GTIN:
     4907034223329
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
teac plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Betriebsanleitung
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Vollautomatisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
MDF-Platten
Motortyp
DC-Motor
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
67 dB
Gleichlaufschwankung
0.2 %
Tonarm
Tonarm-Typ
Statisch ausbalancierter Tonarm
Armlänge
207.9 mm
Suchkraftreichweite
3 - 4 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
3500 g
Produktgröße offen
420 x 380 x 360 mm
Produktgröße geschlossen
420 x 355 x 105 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: phono-vorverstärker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.