Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti 3990 milk frother/warmer Handheld electric Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti 3990 milk frother/warmer Handheld electric Edelstahl
Bialetti 3990 milk frother/warmer Handheld electric Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87085908
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     3990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer bialetti
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
260 mm
Technische Details
Typ
Handheld electric
Aufschäumkapazität
1000 ml
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Fassungsvermögen
1 l
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.