Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP482RF Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP482RF Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Türkis
Makita DHP482RF Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Türkis
Makita DHP482RF Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Türkis
Makita DHP482RF Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Türkis
Makita DHP482RF Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86740916
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP482RF
EAN/GTIN:
     0088381861595
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.
Kräftiger Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Max. Drehmoment von 62/36 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Vorwärts-/Rückwärts-Indikator
Ja
Aufhängbar
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
600 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
62 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
36 Nm
Spindelfaden
1/2"
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
6 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
79 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Schnellladung
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.