Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für iPhone 8 / IPhone SE2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H Entspiegelnde Displayschutzfolie für iPhone 8
KAPSOLO 3H Entspiegelnde Displayschutzfolie für iPhone 8
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86653604
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10821
EAN/GTIN:
     5714681008198
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.155 mm
Gewicht
2 g
Höhe
0.155 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
42 g
Sonstige Funktionen
Breite
60.5 mm
Tiefe
130 mm
Leistungen
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681019668
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 8 / iPhone SE2020
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
3H
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.