Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 916031 Fingerabdruckscanner Schwarz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 916031 Fingerabdruckscanner Schwarz, Nickel
2N Telecommunications 916031 Fingerabdruckscanner Schwarz, Nickel
2N Telecommunications 916031 Fingerabdruckscanner Schwarz, Nickel
2N Telecommunications 916031 Fingerabdruckscanner Schwarz, Nickel
2N Telecommunications 916031 Fingerabdruckscanner Schwarz, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86587012
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     916031
EAN/GTIN:
     8595159514963
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
fingerprint scanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Energieverbrauch
600 mA
DC input Spannung
12 V
Technische Details
Scan-Gebiet
15.24 x 20.32 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES,RSA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Sensor-Typ
Optischer Sensor
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 663,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,05*
€ 786,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,17*
€ 772,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,92*
€ 756,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,22*
€ 702,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.