Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30337 LED-Lampe 0,6 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30337 LED-Lampe 0,6 W G4
Scharnberger & Hasenbein 30337 LED-Lampe 0,6 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86553202
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30337
EAN/GTIN:
     4034451303379
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre
LED-Leuchtmittel 12SMD 9x36,5mm Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 10 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70 SDCM: <4.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Länge (mm)
36.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
0.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
65 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,8
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Zertifizierung
IP20
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Ausgangsspannung
10 - 18 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.