Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLHDMIMAT4X444-R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLHDMIMAT4X444-R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VLHDMIMAT4X444-R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VLHDMIMAT4X444-R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VLHDMIMAT4X444-R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VLHDMIMAT4X444-R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VLHDMIMAT4X444-R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86531832
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLHDMIMAT4X444-R
EAN/GTIN:
     5704174240556
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
RS-232 Eingangs-Ports
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Digitaler optischer Audioeingangstyp
TOSLINK
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Audio (L,R) Out
4
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
610 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
400 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.25 A
Betriebsspannung (Empfänger)
24 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
12 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Bidirektional
Ja
CEC-Durchführung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
Unterstützte Audioformate
PCM
HDCP
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 250,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.