Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 20 Freisprecheinrichtung Universal Bluetooth Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 20 Freisprecheinrichtung Universal Bluetooth Schwarz, Silber
POLY Sync 20 Freisprecheinrichtung Universal Bluetooth Schwarz, Silber
POLY Sync 20 Freisprecheinrichtung Universal Bluetooth Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86515266
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216865-01
EAN/GTIN:
     0017229172432
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6700 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Gesprächszeit
20 h
Akkuladezeit
4 h
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Freisprecheinrichtung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.