Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86500374
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C8100F-FUS-B/GE
EAN/GTIN:
     7061113862667
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
DESINFIZIERBARE PC-TASTATUR
Die desinfizierbare Hygiene- und Medizintastatur AK-C8100 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, sowie in Büro- und Verwaltungsanwendungen und in industrieller Umgebung geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.
Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 mit ihrem 105 Tasten Standard-Tastaturlayout als Vielschreibertastatur in hygienisch sensibler Umgebung unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 142 x 32 mm
Tastaturgewicht
882 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
60 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.