Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1885C1H101JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata GRM1885C1H101JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1885C1H101JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86494252
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1885C1H101JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.1 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.