Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena SILENO minimo Rasenmähroboter Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena SILENO minimo Rasenmähroboter Akku Schwarz, Blau
Gardena SILENO minimo Rasenmähroboter Akku Schwarz, Blau
Gardena SILENO minimo Rasenmähroboter Akku Schwarz, Blau
Gardena SILENO minimo Rasenmähroboter Akku Schwarz, Blau
Gardena SILENO minimo Rasenmähroboter Akku Schwarz, Blau
Gardena SILENO minimo Rasenmähroboter Akku Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86492598
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     15201-20
EAN/GTIN:
     4078500053037
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
SmartHome Mähroboter
Der SILENO minimo zeichnet sich durch Präzision und Leistung aus und ist damit ideal für kleine Rasenflächen
App-gesteuert: Der SILENO minimo 250 m² Mäher kann mit der GARDENA Bluetooth® App aus bis zu 10 m Entfernung gesteuert werden KI-präzise: Der Rasenmäher ist ein Meister der Navigation und manövriert mühelos durch enge Räume und enge Kurven Leise: Mit einem extrem niedrigen Geräuschpegel ist der SILENO minimo der Beste seiner Klasse für leisen und effizienten Betrieb Wetter und Gelände: Der SILENO minimo funktioniert bei jedem Wetter, bei Regen oder Sonnenschein, auf kleinen und komplexen Rasenflächen Im Lieferumfang enthalten: 1 x GARDENA SILENO minimo 250 m², inkl. 1 x Ladestation, inkl. 1 x 150 m Begrenzungskabel, inkl. 150 x Haken, inkl. 4 x Stecker, inkl. 5 x Anschlussklemmen Der GARDENA SILENO minimo Mähroboter mit Bluetooth®-Steuerung vereinfacht das Rasenmähen in kleineren Gärten mit einer Fläche von bis zu 250 m². Automatisches Rasenmähen per App Starte mühelos! Greif einfach zu Deinem Smartphone, rufe die GARDENA Bluetooth® App auf und gib Details zum Rasen, Mähpräferenzen und Startzeiten ein. Die App führt Dich nahtlos durch den Einrichtungsprozess. Der Mähroboter organisiert effizient einen Zeitplan, der die Rasenpflege zu einem Kinderspiel macht. Genieße die Einfachheit des Mähens mit Deinem intelligent gemanagten Rasen! Präzise und zuverlässig Präzision in jeder Ecke! Die fortschrittliche CorridorCut Technologie führt den Mähroboter gekonnt durch schmale Räume und enge Ecken und mäht mühelos zwischen Begrenzungskabeln mit einer Breite von nur 60 Zentimetern. Für CorridorCut ist keine Sackgasse zu schwierig, denn es navigiert Deinen Mähroboter gekonnt aus kniffligen Stellen heraus. Geführt von SensorControl, beurteilt der intelligente Roboter die Bedürfnisse Deines Rasens und bestimmt anhand des Graswachstums die ideale Mähfrequenz. Pro-silent Genieße ruhige Momente im Garten mit dem SILENO minimo, der dank seines außergewöhnlich leisen Motors mit nur 57 dB(A) den niedrigsten Geräuschpegel seiner Klasse aufweist. Erfreue Dich an einer friedlichen Nachbarschaft, denn dieser Mäher arbeitet leise und erlaubt es jedem, sich zu entspannen und die Ruhe des Gartens zu genießen, selbst wenn der Roboter in Aktion ist. Geeignet für alle Witterungsbedingungen Entdecke den SILENO minimo, der sich bei jeder Wetterlage zuverlässig um Deinen Rasen kümmert, egal ob bei Regen oder Sonnenschein. Dieser intelligente Mähroboter erkennt gefrorene oder frostige Böden und unterbricht sein Programm auf intelligente Weise, bis der Boden aufgetaut ist, um eine optimale Mähleistung zu gewährleisten. Genieße den Komfort einer mühelosen Rasenpflege in der Gewissheit, dass sich der SILENO minimo den unterschiedlichen Bedingungen mit Präzision und Sorgfalt anpasst. Ideal für kleine und komplexe Rasenflächen Entdecke den GARDENA SILENO minimo 250 m² Mähroboter - ein vielseitiger und intelligenter Gartenhelfer für kleinere Rasenflächen. Dieser elegante und kompakte Mähroboter fügt sich nicht nur nahtlos in Deinen Außenbereich ein, sondern bringt auch Dein Mäherlebnis auf ein neues Niveau. Verabschiede Dich von der mühsamen Pflege Deines Rasens mit diesem intelligenten Helfer, der jeden Zentimeter Deines Rasens sorgfältig pflegt und dabei leise und unauffällig arbeitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
6100 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
250 m²
Schneideweite
160 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
45 mm
Geräuschpegel
57 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
1.25 h
Stromverbrauch pro Monat (max.)
2.1 kWh
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 494,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,66*
€ 588,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.