Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin SHELF HD 800 Rack Zubehör Abdeckung Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin SHELF HD 800 Rack Zubehör Abdeckung Rückseite
Wirewin SHELF HD 800 Rack Zubehör Abdeckung Rückseite
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86481550
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     SHELF HD 800
EAN/GTIN:
     9120046986876
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
  • 1,5 mm Stahl
    - Max. Belastung bis zu 100kg
    - RAL 7035 grau
    - Pulverbeschichtet
    - 1HE
    - Tiefe: 400mm / 600mm / 800mm / 1000mm
    - Breite außen: 483mm
    - Breite innen: 435mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
4950 g
Merkmale
Typ
Abdeckung Rückseite
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
1U
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 90 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.