Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SN850 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SN850 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN850 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN850 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN850 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86275155
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G1XHE
EAN/GTIN:
     718037875897
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4100 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Kompatible Produkte
PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.4 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WDS200T1XHE
ab € 253,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.