Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
JLab IEUEBGOAIRRNVYBLK82 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik USB Typ-A Bluetooth Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86218030
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     IEUEBGOAIRRNVYBLK82
EAN/GTIN:
     812887019200
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.654 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
74.168 mm
Gewicht
43.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
75 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
600 min
Ladezeit
90 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
370 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Navy
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Kabelfarbe
Schwarz/Grün
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
LED-Anzeigen
Aktivität
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
20 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JLab
IEUEBGOAIRRGRNBLK82
ab € 57,34*
Zubehör
JLab
IEUEBGOAIRRWHTGRY82
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.