Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß
Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß
Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß
Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß
Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß
Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß
Trust Nado Tastatur Bluetooth Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86217984
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23747
EAN/GTIN:
     8713439237474
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kabellose Tastatur mit Bluetooth-Technologie

Extrem dünne, kabellose Tastatur mit Bluetooth-Technologie für Ihren PC, Laptop, Tablet und Smartphone

Drahtloser Multitasker

Wenn Sie eine vielseitige Tastatur für zu Hause und das Büro suchen, ist die Trust Nado genau das Richtige für Sie. Sie ist drahtlos, kompakt und mit den meisten digitalen Geräten kompatibel. Ein Multitasker, der alle Ansprüche erfüllt.

Minimalistisches Design

Diese ultraschlanke und leichte Tastatur ist eine stylische Ergänzung der Einrichtung Ihres Home Office oder Ihres digital vorbereiteten Wohnzimmers. Die flachen, isolierten Tasten verleihen ihr eine minimalistische und schlanke Optik, Schreibarbeiten werden zum Kinderspiel.

Dreifachkopplung

Die Nado ist ideal, wenn Sie die Freiheit genießen möchten, mehrere Geräte gleichzeitig zu bedienen. Mit der Dreifachkopplungsfunktion können Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig an die Tastatur anschließen, beispielsweise Laptop, Smartphone und Tablet, und dann auch einfach zwischen diesen Geräten wechseln.

Bequeme Steuerung

Mit zwölf Multimedia-Funktionstasten* haben Sie im Handumdrehen Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Funktionen. Wechseln Sie einfach zwischen den am häufigsten verwendeten Funktionen für jedes Betriebssystem, egal ob Sie gerade mit Ihrem Windows PC, iPhone oder Android-Gerät verbunden sind. Sie haben Schnellzugriff auf die Gerätesteuerung für iOS und Android, wie die Home-Taste, Sie können die Bildschirmhelligkeit anpassen, die Suchfunktion aktivieren, einen Schnappschuss machen, Ihre Medien steuern oder Ihr Gerät sperren. Dank eines drahtlosen Bluetooth-Bereichs von zehn Metern funktioniert diese Steuerung im gesamten Raum.
*Die Kompatibilität der Funktionstasten hängt vom Betriebssystem ab
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
286.5 x 22 x 121 mm
Tastaturgewicht
293 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl
85
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.