Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Viper Ultimate Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 20000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Viper Ultimate Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 20000 DPI
Razer Viper Ultimate Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 20000 DPI
Razer Viper Ultimate Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 20000 DPI
Razer Viper Ultimate Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 20000 DPI
Razer Viper Ultimate Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 20000 DPI
Razer Viper Ultimate Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 20000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86090137
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-03050300-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419333104
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
NICHT ALLE KABELLOSEN MÄUSE SIND GLEICH
Vergiss das Mittelmaß und nutze den unfairen Vorteil der Razer Viper Ultimate — eine kabellose Gaming-Maus für wahre Sieger. Diese tödliche Waffe ist eine echte Bereicherung, mit modernster Technik ausgestattet und lässt der Konkurrenz keine Chance.

RAZER HYPERSPEED WIRELESS
25 % schneller als andere kabellose Technologien am Markt: du wirst nicht mal merken, dass du mit einer kabellosen Maus spielst, denn blitzschnelle Datenübertragung, extrem niedrige Latenzen und übergangslose Frequenzwechsel in stark ausgelasteten Bereichen unterstützen dich optimal.

OPTISCHER RAZER FOCUS+ SENSOR
Unser neuer, weiter verbesserter Sensor hat branchenführende 20.000 DPI mit 99,6 % Auflösungsgenauigkeit, damit jede noch so sachte Bewegung dieser kabellosen Maus kontinuierlich registriert wird. Der Sensor zeichnet sich durch intelligente Funktionen aus und ist noch präziser, um etwa spielentscheidende Headshots zu ermöglichen.

RAZER™ OPTICAL MOUSE SWITCH
25 % schneller als andere kabellose Technologien am Markt: du wirst nicht mal merken, dass du mit einer kabellosen Maus spielst, denn blitzschnelle Datenübertragung, extrem niedrige Latenzen und übergangslose Frequenzwechsel in stark ausgelasteten Bereichen unterstützen dich optimal.

FEDERLEICHTE 74 GRAMM
Noch schnellere und flüssigere Bewegungen bei voller Kontrolle über das Geschehen mit der leichtesten kabellosen Gaming-Maus am Markt. Die Maus bringt zwar nur 74 g auf die Waage, ist aber dank ihres beidhändigen Gehäuses immer noch kompromisslos robust.

70 STUNDEN AKKU-LAUFZEIT
Dank verbesserter kabelloser Energieeffizienz bietet die Maus bis zu 70 Stunden am Stück eine optimale Performance — also nur einmal pro Woche aufladen, um Tag für Tag 10 Stunden Gameplay zu genießen.

5 PROFILE IM INTEGRIERTEN SPEICHER
Nimm deine persönlichen Einstellungen immer und überallhin mit, um sofort einsatzbereit zu sein. Du kannst bis zu 5 Profil-Konfigurationen im integrierten Speicher aktivieren oder benutzerdefinierten Einstellungen in der Cloud.

8 PROGRAMMIERBARE TASTEN
Die Maus verfügt über 8 programmierbare Tasten, die sich per Razer Synapse 3 vollständig konfigurieren lassen, sodass auf Makros und Sekundärfunktionen zugegriffen und jede Aktion mit Leichtigkeit ausgeführt werden kann.

RAZER MOUSE DOCK CHROMA
Verleihe deiner Battle Station noch mehr Charakter mit einer effizienten Ladestation, die nahtlos mit anderen Geräten mit Razer Chroma-Unterstützung zusammenarbeitet.

MAUSGLEITER AUS 100 % PTFE
Gleite sanft über jede beliebige Oberfläche mit Mausgleitern, die aus dem reinsten und hochwertigsten PTFE gefertigt werden, einem Material, das auch zur Beschichtung von Bratpfannen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
439 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.6 mm
Tiefe
126.7 mm
Höhe
37.8 mm
Gewicht
78 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
20000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
650 ips
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03530400-R3G1
ab € 174,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.