Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5809-L160 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5809-L160 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Fujitsu S26361-F5809-L160 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86066774
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5809-L160
EAN/GTIN:
     4063872260282
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,93*
€ 1.175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,40*
€ 1.175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,16*
€ 1.147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,69*
€ 1.115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,96*
€ 1.051,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.