Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5808-L320 Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5808-L320 Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB SAS
Fujitsu S26361-F5808-L320 Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86066715
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5808-L320
EAN/GTIN:
     4063872260404
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.504,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,98*
€ 1.990,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,48*
€ 1.983,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,55*
€ 1.916,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,47*
€ 1.865,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,28*
€ 1.790,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.