Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5809-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5809-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS
Fujitsu S26361-F5809-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86066712
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5809-L400
EAN/GTIN:
     4063872260275
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
400 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,62*
€ 561,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,59*
€ 546,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,45*
€ 537,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.