Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5811-L768 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5811-L768 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Fujitsu S26361-F5811-L768 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86066684
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5811-L768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,80*
€ 3.219,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,50*
€ 3.188,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.587,29*
€ 3.078,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.531,86*
€ 3.012,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,75*
€ 2.961,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.