Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5776-L384 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5776-L384 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5776-L384 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86066642
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5776-L384
EAN/GTIN:
     4063872259941
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.389,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.531,93*
€ 3.013,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,18*
€ 2.991,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.451,64*
€ 2.917,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,76*
€ 2.872,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.389,99*
€ 2.844,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.