Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5811-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5811-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Fujitsu S26361-F5811-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86066637
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5811-L960
EAN/GTIN:
     4063872260312
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,15*
€ 818,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,33*
€ 811,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,22*
€ 802,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,36*
€ 784,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,92*
€ 732,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.