Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Wireless Controller + Wireless Adapter for Windows 10 Schwarz Gamepad PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Wireless Controller + Wireless Adapter for Windows 10 Schwarz Gamepad PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Microsoft Xbox Wireless Controller + Wireless Adapter for Windows 10 Schwarz Gamepad PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Microsoft Xbox Wireless Controller + Wireless Adapter for Windows 10 Schwarz Gamepad PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Microsoft Xbox Wireless Controller + Wireless Adapter for Windows 10 Schwarz Gamepad PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Microsoft Xbox Wireless Controller + Wireless Adapter for Windows 10 Schwarz Gamepad PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85997730
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     1VA-00002
EAN/GTIN:
     889842657586
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller wireless
Funktioniert geräteübergreifend Erlebe das modernisierte Design des Xbox Wireless Controllers, der mit seinen geformten Oberflächen und der verfeinerten Geometrie für mehr Komfort beim Spielen sorgt. Behalte mit einem Hybrid-D-Pad und strukturierten Griff an den Triggern, Bumpern und hinten am Gehäuse das Ziel im Blick. Mit dem mitgelieferten Xbox Drahtlosadapter können Sie bis zu 8 Xbox Wireless-Controller gleichzeitig verbinden und auf einem Windows-PC kabellos zusammen spielen. Behalte auch in stressigen Situationen alles unter Kontrolle Der neue Xbox Wireless Controller bietet mit seiner strukturierten Oberfläche an den Triggern, Bumpern und hinten am Gehäuse noch mehr Komfort und Kontrolle. Share-Taste Erfasse und teile Inhalte nahtlos mit der Share-Taste Bluetooth® Spiele deine Lieblingsspiele auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows PC, Android und iOS.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Home button, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.