Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 40 Grau Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85991287
Hersteller:
     LocknCharge
Herst.-Nr.:
     LNC10380
EAN/GTIN:
     9347210006998
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
830 mm
Breite
646 mm
Tiefe
891 mm
Gewicht
50000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Stecker
Type F
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.460,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,08*
€ 1.926,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,55*
€ 1.905,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,72*
€ 1.831,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,35*
€ 1.784,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,76*
€ 1.738,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.