Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Thrustmaster T.Racing Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85894110
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060197
EAN/GTIN:
     3362934002701
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
464 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Dolby-Technologie
DTS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
715 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl, Gelb
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
3 m
Sound Drucklevel (max)
116 dB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.