Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5776-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5776-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5776-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85788690
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5776-L480
EAN/GTIN:
     4063872259576
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.