Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 5200 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 5200 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Mikro-USB Bluetooth Schwarz
POLY Voyager 5200 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85684694
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     203500-105
EAN/GTIN:
     5033588055662
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
ÜBERALL ANRUFE ANNEHMEN
Ihr Arbeitstag ist nicht auf das Büro beschränkt. Dazu brauchen Sie das passende Headset. Mit der innovativen WindSmart Technologie, dem adaptiven Noise Cancelling-Mikrofon und dem Bluetooth-Ohrhörer können Sie die Voyager 5200-Serie überall verwenden und sind jederzeit gut hörbar. Egal, wo Sie am besten arbeiten – dieses Headset macht alles mit.

Command Control
Erleben Sie eine neue Dimension der freihändigen Kommunikation. Die Voyager 5200 Series kündigt eingehende Anrufe an – sagen Sie einfach „Answer“ (Annehmen) oder „Ignore“ (Ignorieren) und das Headset erledigt den Rest. Stummschaltung per Tastendruck und dynamische Stummschaltungswarnung sowie Sprechzeit-Updates. Einfach nichts verpassen.

Zuverlässige Klarheit
Wichtige Anrufe können überall eingehen – auf belebten Straßen und im Café. Nun können Sie Fragen ungestört beantworten – wo auch immer Sie gerade sind. Das innovative Noise Cancelling und die sechs Ebenen der WindSmart®-Technologie eliminieren Hintergrundgeräusche, sodass Ihre Stimme immer klar und deutlich zu hören ist.

Ganztägiger Tragekomfort
Das sorgfältig getestete, ergonomische Design sorgt für angenehmen Tragekomfort rund um die Uhr – auch nach Büroschluss. Für 14 zusätzliche Stunden Akkulaufzeit gibt es optional eine tragbare Ladebox und eine integrierte Ladestation (Etui getrennt erhältlich). Bleiben Sie den ganzen Tag in Verbindung, jeden Tag.

Einstellungen verwalten
Finden Sie Ihr verloren gegangenes Headset, aktualisieren Sie Ihre Firmware und passen Sie Funktionen und Benachrichtigungen an – mit der mobilen Hub-App. Oder verwenden Sie die Hub Desktop-Software, um den Akkustand zu überprüfen, die Softphone-Anrufsteuerung zu aktivieren und vieles mehr. Mühelos komplette Kontrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Schweißresistent
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.1
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gesprächszeit
7 h
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofonanzahl
4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.